Zucchini - Síncsatorna leág elem 400A NH2 Zucchini IP55 GT61094 - 55655058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Névleges feszültség AC 50 Hz - 1000-1000 V
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61094
Gyártói cikkszám
55655058
Gyártói típuskód
MRF PLUG-IN BOX 400A
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Névleges feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Védettség (IP):
IP55
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leág elem 400A NH2 Zucchini