Nem visszaküldhető

Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz 63A IP55 11M SN074468 - 55055088

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz 63A IP55 11M SN074468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074468

Gyártói cikkszám

55055088

Gyártói típuskód

55055088

Névleges áram AC 50 Hz:

63 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Védettség (IP):

IP55

Hosszúság:

400 mm

Szélesség:

250 mm

Magasság:

115 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz 63A IP55 11M