Nem visszaküldhető

Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz 63A IP55 8M GT66837 - 55055086

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz 63A IP55 8M GT66837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 63 A

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 1000-1000 V

  • Dugaszoló aljzat típusa - egyéb

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66837

Gyártói cikkszám

55055086

Gyártói típuskód

55055086

Névleges áram AC 50 Hz:

63 A

Névleges feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP55

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz 63A IP55 8M