Nem visszaküldhető

Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz CH14 15x51 foglalattal 50A IP55 SN010509 - 51515052

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz CH14 15x51 foglalattal 50A IP55 SN010509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 50 A

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Védettség (IP) - IP55

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010509

Gyártói cikkszám

51515052

Gyártói típuskód

51515052

Névleges áram AC 50 Hz:

50 A

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz CH14 15x51 foglalattal 50A