Nem visszaküldhető

Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz CH22 63A IP55 GT65974 - 65245021P

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz CH22  63A IP55 GT65974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65974

Gyártói cikkszám

65245021P

Gyártói típuskód

65245021P

Névleges áram AC 50 Hz:

63 A

Pólusszám:

5

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Védettség (IP):

IP55

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz CH22 63A IP55