Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz CH22 késes aljzat 63A IP55 GT65965 - 55055052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 63 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - kábel
Fázisválasztás - Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65965
Gyártói cikkszám
55055052
Gyártói típuskód
55055052
Névleges áram AC 50 Hz:
63 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
kábel
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Zárással:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz CH22 késes aljzat 63A IP55