Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz NH0 késes aljzat 125A IP55 GT55442 - 55055053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 125 A
Névleges feszültség AC 50 Hz - 1000-1000 V
Dugaszoló aljzat típusa - egyéb
Védettség (IP) - IP55
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55442
Gyártói cikkszám
55055053
Gyártói típuskód
55055053
Névleges áram AC 50 Hz:
125 A
Névleges feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz NH0 késes aljzat 125A IP55