Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz NH0 késes aljzat 160A IP55 GT68826 - 50404004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 160 A
Névleges feszültség AC 50 Hz - 1000-1000 V
Védettség (IP) - IP55
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68826
Gyártói cikkszám
50404004
Gyártói típuskód
50404004
Névleges áram AC 50 Hz:
160 A
Névleges feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz NH0 késes aljzat 160A IP55