Zucchini - Síncsatorna leágazó doboz NH00 késes aljzat 125A IP55 GT65975 - 65245022P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 125 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65975
Gyártói cikkszám
65245022P
Gyártói típuskód
65245022P
Névleges áram AC 50 Hz:
125 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Védettség (IP):
IP55
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna leágazó doboz NH00 késes aljzat 125A IP55