Zucchini - Síncsatorna MRF plug-in box 16a for 8MW 2 sockets CEE IP55 GT66838 - 50414282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 4
Leágazás típusa - kábel
Fázisválasztás - Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66838
Gyártói cikkszám
50414282
Gyártói típuskód
50414282
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
4
Leágazás típusa:
kábel
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna MRF plug-in box 16a for 8MW 2 sockets CEE