Zucchini - Síncsatorna világítási 40A 3000mm, 6leág. GT36690 - 70180102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36690
Gyártói cikkszám
70180102
Gyártói típuskód
LB404
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Hosszúság:
3000 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna világítási 40A 3000mm, 6leág.