Nem visszaküldhető

Zucchini - Síncsatorna világítási 63A 3000mm 4 leágazás IP40 GT64294 - 70600101

MásolásMásolás
Zucchini - Síncsatorna világítási  63A  3000mm 4 leágazás IP40 GT64294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 63 A

  • Védettség (IP) - IP40

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64294

Gyártói cikkszám

70600101

Gyártói típuskód

SL63

Névleges áram AC 50 Hz:

63 A

Védettség (IP):

IP40

Szín:

szürke

Hosszúság:

3000 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna világítási 63A 3000mm 4 leágazás IP40