Zucchini - Síncsatorna világítási 63A leágazó elem IP55 GT64296 - 70605052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 63 A
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64296
Gyártói cikkszám
70605052
Gyártói típuskód
SL PLUG
Névleges áram AC 50 Hz:
63 A
Védettség (IP):
IP55
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna világítási 63A leágazó elem IP55