Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zumtobel - Fénysáv rendszer 4m-es sín IP20 SN078469 - 22128061

MásolásMásolás
Zumtobel - Fénysáv rendszer 4m-es sín IP20 SN078469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078469

Gyártói cikkszám

22128061

Gyártói típuskód

TECTON T4000 WH

Hosszúság:

4000 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

60 mm

Magasság:

54 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Zumtobel ; Fénysáv rendszer betáp elem