Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zumtobel - Piktogram CROSSIGN 160 AB LED NT1-hoz LEFELE nyíl SN011152 - 22168598

MásolásMásolás
Zumtobel - Piktogram CROSSIGN 160 AB LED NT1-hoz LEFELE nyíl SN011152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - akril üveglap

  • Piktogram jelentése - menekülési útvonal

  • Hosszúság - 322 mm

  • Kétoldalas - Igen

  • Szélesség - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008709474932

Sonepar cikkszám

SN011152

Gyártói cikkszám

22168598

Gyártói típuskód

CROSSIGN 160 RZ-2LR pikt LE

Kivitel:

akril üveglap

Piktogram jelentése:

menekülési útvonal

Hosszúság:

322 mm

Kétoldalas:

Igen

Szélesség:

5 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Piktogram CROSSIGN 160 AB LED NT1-hoz LEFELE nyíl