Zumtobel - Szerelőcsat.-rendszer ZX2 alkatrész SN002030 - 20351184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1229 mm
Szélesség - 54 mm
Magasság - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002030
Gyártói cikkszám
20351184
Gyártói típuskód
ZX2 T-DV 5X2,5/36
Hosszúság:
1229 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
11 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer ZX2 alkatrész