Zumtobel - Szerelőcsat.-rendszer ZX2 elővezetékezett sín 4578mm SN002026 - 22157749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4578 mm
Szélesség - 60 mm
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002026
Gyártói cikkszám
22157749
Gyártói típuskód
ZX2 T 4578 5x2,5/58
Hosszúság:
4578 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
52 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer ZX2 elővezetékezett sín 4578mm