Zumtobel - Szerelőcsat.-rendszer ZX2 függesztő GT47863 - 20350553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - láncfüggesztés
Hosszúság - 112 mm
Szélesség - 56 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47863
Gyártói cikkszám
20350553
Gyártói típuskód
ZAK
Tartozék fajtája:
láncfüggesztés
Hosszúság:
112 mm
Szélesség:
56 mm
Magasság:
30 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer ZX2 függesztő