Zumtobel - Szerelőcsat.-rendszer ZX2 sín 3052mm 5 vezetékes SN019985 - 22157741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3052 mm
Szélesség - 60 mm
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019985
Gyártói cikkszám
22157741
Gyártói típuskód
ZX2 T 3052 5x2,5
Hosszúság:
3052 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
52 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Sín-elem fénysáv lámpákhoz ; Szerelőcsat.-rendszer ZX2 sín 3052mm 5 vezetékes