Zumtobel - Szerelőcsat.-rendszer ZX2 sín 3052mm 7vezetékes 58W lpthez GT65769 - 22157745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3052 mm
Szélesség - 60 mm
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65769
Gyártói cikkszám
22157745
Gyártói típuskód
ZX2 T 3052 7x2,5/58
Hosszúság:
3052 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
52 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer ZX2 sín 3052mm 7vezetékes 58W lpthez