Zumtobel - Szerelőcsat.-rendszer ZX2 sín 4578mm 7vezetékes 58W lpthez GT65768 - 22157753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 4578 mm
Magasság - 60 mm
Átmérő - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65768
Gyártói cikkszám
22157753
Gyártói típuskód
ZX2 T 4578 7x2,5/58
Szélesség:
4578 mm
Magasság:
60 mm
Átmérő:
52 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer ZX2 sín 4578mm 7vezetékes 58W lpthez