Zumtobel - Szerelőcsat.-rendszer ZX2 takaró elem fém GT65800 - 20351184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1229 mm
Szélesség - 54 mm
Magasság - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65800
Gyártói cikkszám
20351184
Gyártói típuskód
ZX2 T-AM 58
Hosszúság:
1229 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
11 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer ZX2 takaró elem fém