Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Zumtobel - Szerelőcsat.-rendszer ZX2 takaró elem GT47864 - 20351159

MásolásMásolás
Zumtobel - Szerelőcsat.-rendszer ZX2 takaró elem GT47864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1229 mm

  • Szélesség - 54 mm

  • Magasság - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47864

Gyártói cikkszám

20351159

Gyártói típuskód

ZX2 T-AK 58

Hosszúság:

1229 mm

Szélesség:

54 mm

Magasság:

11 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőcsat.-rendszer ZX2 takaró elem