Zumtobel - Takarófedél műanyag ZX2 rendszerhez SN002024 - 20351143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1229 mm
Szélesség - 54 mm
Magasság - 11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002024
Gyártói cikkszám
20351143
Gyártói típuskód
ZX2 T-AK 36 1229+-1
Hosszúság:
1229 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
11 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Takarófedél műanyag ZX2 rendszerhez