MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 012023 - 13516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015394001652
Sonepar cikkszám
012023
Gyártói cikkszám
13516
Gyártói típuskód
264/13516
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44