Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tömszelence szalagkábelhez M32/7-9mm/36-39mm kőszürke IP31 2013018 - 2013018

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Anyag - műanyag

  • Kábelátmérőhöz - 36-39 mm

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Védettség - IP31

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195515890

Sonepar cikkszám

2013018

Gyártói cikkszám

2013018

Gyártói típuskód

106 FL M32 9 39

Menet fajtája:

metrikus

Anyag:

műanyag

Kábelátmérőhöz:

36-39 mm

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Védettség:

IP31

Szín:

szürke

Ellenanyával:

Nem

Anyag minősége:

PE

Többszörös tömítés:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

egyenes

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Ütésálló:

Nem

Felület:

kezeletlen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

RAL-szám:

7030

Lapos kábel becsavarása:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-90 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence szalagkábelhez M32/7-9mm/36-39mm kőszürke