Schneider - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly kilökőkaros fehér 002618 - EEEP20100301010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Felirat/jelzés - nélkül
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436500318
Sonepar cikkszám
002618
Gyártói cikkszám
EEEP20100301010
Gyártói típuskód
Classic PHD3-16 KB FH
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nélkül
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly kilökőkaros fehér