Egyszerűség és tartósság
Legújabb világítástechnikai megoldásaink IP65-ös védelemmel

Saving Slim
Mennyezetre szerelhető
IP65 és IK07 Védelem: Por- és vízálló, valamint ütésálló kialakítás, ami extrém körülmények között is megbízhatóan működik.
Választható fényáram: 2000-4400-6400 lm
Kiemelkedő fényhasznosítás:
Ideális irodák, gyártóterületek, raktárak számára

Full Moon Ring
Egyedülálló tervezésű oldalfali és mennyezeti lámpatest
IP65 Védettség: teljes védelem a por és víz ellen
Több teljesítményváltozat: 20, 30, 40 W, erős, szórt megvilágítás
Különböző méretek: 20, 30, 40 cm átmérő
Egyszerű és gyors szerelhetőség

Easy Flat
Kiválóan alkalmazkodik a belső és külső világítási igényekhez
IP65 Védettség
Könnyű telepítés
Választható fényáram: 2100-4300-5400 lm
Egyenletes fényeloszlás
Irodákban, gyártási területeken és raktárhelyiségekben is alkalmazható
Stabilitás és megbízhatóság
A Beghelli csoport globális hálózata biztosítja számunkra azt a stabil és megbízható vállalati hátteret, amely lehetővé teszi, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat és termékeket nyújtsuk partnereinknek. Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezünk a világítástechnika területén.
Fedezze fel a Beghelli termékeket: