Praktikus ajándékok a munkádhoz!
Easy9Pro promóciós készletek ajándék Thorsman szerszámokkal
Praktikus ajándékok a munkádhoz!
Easy9Pro promóciós készletek ajándék Thorsman szerszámokkal
A mindennapi villanyszerelési munkákhoz olyan megoldásokra van szükség, amelyekben megbízhatunk. A Schneider Electric Easy9Pro védelmikészülék-családdal most pontosan ezt kapod: megbízható, a mindennapi villanyszerelési feladatokra tervezett termékeket, és mellé egy Thorsman eszközt, amely valódi segítséget jelent a gyakorlatban. Az Easy9Pro csomagok nem egyszerű termékválogatások, hanem olyan átgondolt összeállítások, amelyekkel gyorsan és hatékonyan tudsz dolgozni mindennapjaid során.
Válassz Easy9Pro csomagajánlataink közül, és mi egy, a mindennapi munkádat segítő Thorsman eszközzel egészítjük ki!
A kisebb csomag a leggyakoribb feladatokra kínál stabil alapot: kismegszakítókkal és áram-védőkapcsolóval segít a megbízható védelem kialakításában.
A csomag tartalma: 12 db Easy9Pro kismegszakító, 1P, C, 16A; 1 db Easy9Pro áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA, amelyhez egy THORSMAN feszültségkereső tollat adunk ajándékba.
A nagyobb összeállítás ennél is tovább megy: bővített konfigurációja és a túlfeszültség-korlátozó révén már összetettebb villamos rendszerekhez is biztos alapot ad.
A csomag tartalma: 12 db Easy9Pro kismegszakító, 1P, C, 16A; 12 db Easy9Pro kismegszakító, 1P, C, 10A;
1 db Easy9Pro áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA; 1 db Easy9Pro áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 25A, 30mA; 1 db Easy9Pro túlfeszültség-korlátozó, T2, 20kA, 1P-N; amelyhez egy THORSMAN Digitális multimétert (Cat III. 600 V) adunk ajándékba.
Feszültségkereső toll a gyors munkákhoz, vagy digitális multiméter a pontos mérésekhez? Bármelyik mellett döntesz, egy olyan megoldást kapsz, amely másnap már a kezedben dolgozik.
Promóció időtartama: 2026. július 1-től a készlet erejéig.