Ugrás a navigációhoz
Ugrás a tartalomra
Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!
Mobilalkalmazás letöltése
Termékek
Termékek
Keresési bemenet
Keresés elküldése
Telephely keresése
Bejelentkezés
Kezdőlap
Akciós ajánlatok
Gyakran Ismételt Kérdések
Konfigurátorok
Gyártó
Keresés
GEWISS (503)
TRACON (46)
SEZ (20)
Legrand (190)
Schneider (182)
MENNEKES (75)
Több
Védettség (IP)
IP44 (398)
IP67 (335)
IP66 (39)
IP54 (32)
IP68 (27)
IP55 (6)
Több
IEC áramerősség
16 A (334)
32 A (307)
63 A (83)
125 A (53)
Pólusszám
2 (72)
3 (244)
4 (232)
5 (220)
7 (6)
Feszültség EN 60309-2 szerint
Keresés
400 V (50/60 Hz) piros (178)
230 V (50+60 Hz) kék (102)
110 V (50+60 Hz) sárga (90)
380-415 V (50+60 Hz) piros (86)
500 V (50+60 Hz) fekete (58)
200-250V (50+60Hz) kék (57)
Több
Megkülönböztető szín
piros (292)
kék (161)
sárga (90)
fekete (75)
zöld (71)
lila/ibolya (29)
Több
Anyag
műanyag (737)
gumi (17)
egyéb (14)
Behelyezési irány
egyenes (640)
derékszögű (86)
szögben (41)
Csatlakoztatási technika
csavaros kapocs (653)
csavar nélküli szorító (100)
Kábelbevezetés
tömszelencés (605)
törésvédő karika (83)
egyéb (56)
Óraidő-állítás
Keresés
6 h (317)
4 h (105)
9 h (104)
7 h (62)
10 h (31)
11 h (29)
Több
Katonai kivitel
Nem (732)
Igen (3)
Fázisváltó
Nem (694)
Igen (32)
RAL-szám
Keresés
0 (141)
1018 (6)
3000 (76)
3002 (24)
3013 (4)
4001 (10)
Több
UL/CSA-áramerősség
0 A (290)
63 A (4)
16 A (4)
32 A (4)
30 A (3)
20 A (2)
Több
Szűrők
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Ipari installáció
Ipari csatlakozók
CEE csatlakozódugó (IEC 60309)
CEE csatlakozódugó (IEC 60309)
1177 termék
Rendezés
Relevancia szerint
Név szerint (A–Z)
Gyártói cikkszám szerint (A–Z)
Lista
Rács
Táblázat
Megszűnt
ABL-SURSUM-
Ipari dugvilla lengő 16A 24/42V 2P IP44 GT59751
Másolás
Gyártói cikkszám S01.S80
Másolás
Gyártói típuskód S01.S80
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Megszűnt
Sonepar-
Ipari dugvilla lengő alu 250A 380V 4P 12/10kW GT46669
Másolás
Gyártói cikkszám 01003114
Másolás
Gyártói típuskód SD 3402
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Ugrás az előző oldalra
1
...
46
47
48
Ugrás a következő oldalra
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Ipari installáció
Ipari csatlakozók
CEE csatlakozódugó (IEC 60309)