Ugrás a navigációhoz
Ugrás a tartalomra
Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!
Mobilalkalmazás letöltése
Termékek
Termékek
Keresési bemenet
Keresés elküldése
Telephely keresése
Bejelentkezés
Kezdőlap
Akciós ajánlatok
Gyakran Ismételt Kérdések
Konfigurátorok
Gyártó
Keresés
WAGO (157)
OBO (18)
PHOENIX CONTACT (14)
RITTAL (6)
WIELAND (36)
Rainbow Kft. (13)
Több
Csatlakozási mód
húzókengyeles (rugós) (180)
csavaros csatlakozás (11)
átvágós érintkező csatlakozó (8)
Névleges feszültség
24 V (2)
125 V (1)
230 V (3)
250 V (92)
400 V (85)
500 V (1)
Több
Pólusszám
2 (33)
3 (60)
4 (40)
5 (60)
Ház anyaga
poliamid (PA) (183)
egyéb (10)
Mechanikus kódolás
Igen (182)
Nem (7)
Védettség (IP)
IP20 (169)
IP66 (10)
IP40 (4)
IP65 (3)
IP68 (2)
Kivitel
csatlakozó hüvely (95)
csatlakozó dugó (92)
Halogénmentes
Igen (177)
Nem (8)
Névleges áram
Keresés
5 A (1)
9 A (1)
13 A (7)
15 A (1)
16 A (40)
17.5 A (2)
Több
Húzásmentesítés
Nem (111)
Igen (72)
Pólusonkénti csatlakozások száma
2 (114)
1 (63)
5 (2)
3 (2)
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas)
0.5-4 mm2 (126)
0.25-1.5 mm2 (37)
2.5-2.5 mm2 (7)
1.5-1.5 mm2 (5)
4-4 mm2 (2)
6-6 mm2 (2)
Több
Csatlakozási keresztmetszet (merev)
0.5-4 mm2 (126)
0.25-1.5 mm2 (37)
2.5-2.5 mm2 (10)
0.5-1.5 mm2 (2)
4-4 mm2 (2)
6-6 mm2 (2)
Több
Pólus jelölés
Keresés
egyéb (64)
L, N, PE (33)
L, N (15)
1, 2, 3, 4, 5 (11)
3, N, PE, 2, 1 (10)
1, 2, 3 (8)
Több
Szűrők
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Épület installáció
Dugaszolható épületinstallációs rendszerek
Csatlakozó dugaszolható épületinstallációhoz
Csatlakozó dugaszolható épületinstallációhoz
277 termék
Rendezés
Relevancia szerint
Név szerint (A–Z)
Gyártói cikkszám szerint (A–Z)
Lista
Rács
Táblázat
Megszűnt
Rainbow Kft.-
VGA aljzat 45-ös rendszerhez (Mosaic) 1mod - Toldó GT79798
Másolás
Gyártói cikkszám MODD-VGA3
Másolás
Gyártói típuskód MODD-VGA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Megszűnt
Festo-
Dugaszolható L-cstlakozó QSLV-1/4-10 GT79117
Másolás
Gyártói cikkszám 153092
Másolás
Gyártói típuskód QSLV-1/4-10
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Ugrás az előző oldalra
1
...
10
11
12
Ugrás a következő oldalra
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Épület installáció
Dugaszolható épületinstallációs rendszerek
Csatlakozó dugaszolható épületinstallációhoz