Ugrás a navigációhoz
Ugrás a tartalomra
Termékek
Termékek
Keresési bemenet
Keresés elküldése
Telephely keresése
Bejelentkezés
Kezdőlap
Akciós ajánlatok
Gyakran Ismételt Kérdések
Konfigurátorok
Gyártó
MKM (45)
HELU-KÁBEL (35)
Kábel, vezeték (20)
LAPP-KÁBEL (26)
ELKO-EP (1)
LAP Electric Limited (1)
Több
Vezeték névleges keresztmetszet
1.5 mm2 (5)
2.5 mm2 (4)
4 mm2 (1)
6 mm2 (5)
10 mm2 (7)
16 mm2 (5)
Több
Névleges feszültség U0
450 V (35)
Vezetékanyag
réz (35)
Vezetékosztály
5. oszt. = finomszálú (34)
1. oszt. = tömör (1)
Érszigetelés
polyvinyl chloride (PVC) (35)
Érszín
Keresés
zöld-sárga (11)
kék (7)
fekete (5)
barna (2)
narancs (1)
sárga (1)
Több
Megengedett max. vezetékhőmérséklet
70 °C (26)
Névleges feszültség U
750 V (26)
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint
Igen (5)
Szűrők
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Kábelek, vezetékek
Kábelek és vezetékek (nem konfekcionált)
Egyerű, egyszeresen szigetelt vezeték
Egyerű, egyszeresen szigetelt vezeték
129 termék
Rendezés
Relevancia szerint
Név szerint (A–Z)
Gyártói cikkszám szerint (A–Z)
Lista
Rács
Táblázat
HELU-KÁBEL-
H07V2-K 1 x 4 mm² FEKETE műa. szigetelt vezeték 600V SN185786
Másolás
Gyártói cikkszám 64155
Másolás
Gyártói típuskód H07V2-K 1 x 4 mm² FEKETE FIVENORM
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Kábel, vezeték-
SIF 1x0,75 barna 300/500V Szilikonvezeték, hőálló 180°C-ig SN173912
Másolás
Gyártói cikkszám 01202011
Másolás
Gyártói típuskód SIF 1x0.75 barna
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
LAPP-KÁBEL-
H07Z-K 1x2.5 lila 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes SN176496
Másolás
Gyártói cikkszám 4726072
Másolás
Gyártói típuskód H07Z-K 90°C 1x2.5 lila
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
LAPP-KÁBEL-
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1x0.75 fehér [H05V2-K] műanyag szigelt vezeték UL 105°C 450/750V SN200159
Másolás
Gyártói cikkszám 4150205
Másolás
Gyártói típuskód ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1x0.75 WH
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Ugrás az előző oldalra
1
...
4
5
6
Ugrás a következő oldalra
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Kábelek, vezetékek
Kábelek és vezetékek (nem konfekcionált)
Egyerű, egyszeresen szigetelt vezeték