Ugrás a navigációhoz
Ugrás a tartalomra
Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!
Mobilalkalmazás letöltése
Termékek
Termékek
Keresési bemenet
Keresés elküldése
Telephely keresése
Bejelentkezés
Kezdőlap
Akciós ajánlatok
Gyakran Ismételt Kérdések
Konfigurátorok
Gyártó
OBO (15)
EATON (8)
WEIDMÜLLER (5)
Szélesség
150 mm (4)
190 mm (1)
200 mm (1)
240 mm (8)
286 mm (2)
302 mm (3)
Védettség (IP)
IP67 (12)
IP65 (4)
IP66 (3)
Mélység
94 mm (1)
113 mm (2)
125 mm (12)
132 mm (1)
175 mm (1)
214 mm (2)
1. típus vizsgálati osztály
Igen (11)
Nem (8)
3. típus vizsgálati osztály
Nem (19)
Magasság
150 mm (1)
190 mm (6)
191 mm (6)
202 mm (2)
240 mm (1)
330 mm (1)
Több
Anyag
műanyag (19)
2. típus vizsgálati osztály
Igen (19)
String védelem
nincs (15)
2-pólusú (3)
Monitoring funkció
nem (15)
Ütésállóság (IK)
IK08 (12)
IK05 (3)
Max. bemeneti feszültség DC
1000 V (8)
900 V (7)
Biztosító típusa
gPV (napelemes védelem) (3)
Biztosítékmérethez
10x38 mm (2)
Szűrők
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Megújuló energia
Nap, szélenergia és energiatárolás
Fotovoltaikus DC string doboz
Fotovoltaikus DC string doboz
28 termék
Rendezés
Relevancia szerint
Név szerint (A–Z)
Gyártói cikkszám szerint (A–Z)
Lista
Rács
Táblázat
EATON-
PV DC PKZ box 2IN+2OUT Type 2 SX123559
Másolás
Gyártói cikkszám EP-501986
Másolás
Gyártói típuskód IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-MC4-A
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
EATON-
PV DC PKZ box 1IN+1OUT Type 2 SX123557
Másolás
Gyártói cikkszám EP-501984
Másolás
Gyártói típuskód IKA-SOL20-X11-PKZ-T2-1/8-MC4-A
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
EATON-
PV DC SPD box 1IN+1OUT Type 12 SX123560
Másolás
Gyártói cikkszám EP-501988
Másolás
Gyártói típuskód IKA-SOL20-X11-T12-1/8-MC4-B
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Ugrás az előző oldalra
1
2
Ugrás a következő oldalra
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Megújuló energia
Nap, szélenergia és energiatárolás
Fotovoltaikus DC string doboz