Ugrás a navigációhoz
Ugrás a tartalomra
Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!
Mobilalkalmazás letöltése
Termékek
Termékek
Keresési bemenet
Keresés elküldése
Telephely keresése
Bejelentkezés
Kezdőlap
Akciós ajánlatok
Gyakran Ismételt Kérdések
Konfigurátorok
Gyártó
Keresés
OMRON (229)
Telemecanique Sensors (87)
SICK GMBH (84)
Wenglor (22)
Telco Sensor (19)
Datalogic (7)
Több
Max. kapcsolási távolság
Keresés
1000 mm (50)
300 mm (48)
100 mm (40)
150 mm (40)
800 mm (32)
700 mm (23)
Több
Feszültség fajtája
DC (213)
AC/DC (127)
AC (5)
Max. kimeneti áram
Keresés
100 mA (269)
250 mA (14)
300 mA (14)
200 mA (12)
3000 mA (11)
50 mA (9)
Több
Fényfajta
infravörös fény (230)
vörös fény polarizálatlan (91)
egyéb (10)
lézerdióda vörös fény (5)
vörös fény polarizált (5)
lézerdióda, infravörös fény (2)
Több
Kapcsolótávolság
Keresés
5-300 mm (36)
0-0 mm (32)
100-100 mm (31)
600-600 mm (31)
5-1000 mm (30)
5-100 mm (29)
Több
Házforma/háztípus
henger, csavarmenet (211)
Quader (110)
egyéb (21)
henger sima (1)
Nyomófunkció
világosra-/sötétre kapcsoló (207)
világosra kapcsoló (86)
sötétre kapcsoló (50)
Védettség (IP)
IP67 (204)
IP67K (76)
IP65 (36)
IP64 (8)
IP66 (6)
IP50 (4)
Több
Biztonságos félvezető-kimenetek száma
0 (237)
1 (104)
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA
Nem (339)
Igen (2)
Elektromos csatlakozó típusa
Keresés
dugós csatlakozó M12 (117)
kábel (115)
kábel sugárirányú (48)
dugós csatlakozó M8 (20)
dugós csatlakozó (14)
csavaros csatlakozás (11)
Több
Ház anyaga
műanyag (222)
fém (114)
egyéb (5)
Kapcsolókimenet típusa
PNP (120)
NPN (86)
PNP/PNP (52)
NPN/NPN (37)
PNP/NPN (22)
relékapcsolat (12)
Több
Beállítási folyamat
kézi beállítás (226)
egyéb (93)
Teach-In (14)
paraméterezés (7)
Analóg kimenet 0 V ... 10 V
Nem (337)
Igen (1)
Szűrők
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Ipari installáció
Optoelektronikus érzékelők
Optikai közelítéskapcsoló
Optikai közelítéskapcsoló
727 termék
Rendezés
Relevancia szerint
Név szerint (A–Z)
Gyártói cikkszám szerint (A–Z)
Lista
Rács
Táblázat
Megszűnt
Datalogic-
Tárgyreflexiós érzékelő SN025776
Másolás
Gyártói cikkszám 950201150
Másolás
Gyártói típuskód S6-5-C200
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Megszűnt
OMRON-
Fotókapcsoló 4m 2m-es kábellel SN145157
Másolás
Gyártói cikkszám 323674
Másolás
Gyártói típuskód E3H2-T4B4M-2M
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Ugrás az előző oldalra
1
...
28
29
30
Ugrás a következő oldalra
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Ipari installáció
Optoelektronikus érzékelők
Optikai közelítéskapcsoló