Ugrás a navigációhoz
Ugrás a tartalomra
Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!
Mobilalkalmazás letöltése
Termékek
Termékek
Keresési bemenet
Keresés elküldése
Telephely keresése
Bejelentkezés
Kezdőlap
Akciós ajánlatok
Gyakran Ismételt Kérdések
Konfigurátorok
Gyártó
Bosch (24)
Dewalt (3)
Fúró-fesztáv
1.5-13 mm (4)
Max. ütésszám
30000 1/min (2)
31500 1/min (1)
38250 1/min (1)
Névleges feszültség
18 V (4)
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség
0-2200 1/min (2)
0-2100 1/min (1)
2000-2000 1/min (1)
Furatátmérő acélban (csavarozás)
16 mm (2)
13 mm (1)
15 mm (1)
Töltővel
Igen (2)
Nem (2)
Akkumulátor kapacitás
0 Ah (1)
5 Ah (1)
8 Ah (1)
Súly akkucsomag nélkül
2.2 kg (2)
1.5 kg (1)
Forgatónyomaték beállítás
84-150 Nm (2)
47-110 Nm (1)
Leszállított akkuk száma
2 (2)
0 (1)
Furatátmérő acélban (fúrás)
16 mm (2)
13 mm (1)
Max. forgatónyomaték
150 Nm (2)
110 Nm (1)
Furatátmérő betonban 2. sebességgel
20 mm (2)
16 mm (1)
Szűrők
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Szerszámok, műszerek
Akkumulátoros szerszámok
Ütvefúró (akkus)
Ütvefúró (akkus)
27 termék
Rendezés
Relevancia szerint
Név szerint (A–Z)
Gyártói cikkszám szerint (A–Z)
Lista
Rács
Táblázat
Megszűnt
Bosch-
GDR 18V-200 C Akkus ütvecsavarozó (2x4,0Ah ProCORE) L-Boxx-ban SX073976
Másolás
Gyártói cikkszám 06019G4106
Másolás
Gyártói típuskód 06019G4106
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Megszűnt
Bosch-
GDS 18 V-EC 250 (akku és töltő nélkül) SX073965
Másolás
Gyártói cikkszám 06019D8102
Másolás
Gyártói típuskód 06019D8102
Ár és készlet bejelentkezés után
Bejelentkezés
Ugrás az előző oldalra
1
2
Ugrás a következő oldalra
Ugrás az előző oldalra
Breadcrumb megtekintése
Szerszámok, műszerek
Akkumulátoros szerszámok
Ütvefúró (akkus)