PIPELIFE - Mű II 16 védőcső tokos szürke TRL16 3m/szál 111 m/köteg 006569 - PEP16/3MMU.IITA

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű II 16 védőcső tokos szürke TRL16 3m/szál 111 m/köteg 006569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 111 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

006569

Gyártói cikkszám

PEP16/3MMU.IITA

Gyártói típuskód

TRL16/3m

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

14 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 16(14,0)mm cső szürke