PIPELIFE - Mű II 40 védőcső tokos szürke TRL40 3m/szál 21m/köteg 009783 - PEP40/3MMU.IITA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 37 mm
Csomagolás és feltételek
57 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3064 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009783
Gyártói cikkszám
PEP40/3MMU.IITA
Gyártói típuskód
TRL40/3m
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
37 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 40(37,0)mm cső szürke