Kábel, vezeték - H05RR-F 4x1 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328931 - 328931
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
328931
Gyártói cikkszám
328931
Gyártói típuskód
H05RR-F 4x1 [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Nem
Teherhordó erősítés:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Torzióvédelem:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
62.4 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
31.2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-61 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem