Kábel, vezeték - H07RN-F 5x10 450/750V Gumikábel GT 334575 - 334575
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - gumi
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3910 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
334575
Gyártói cikkszám
334575
Gyártói típuskód
H07RN-F 5x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
gumi
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
gumi
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
750 V