Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 7x0,75 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381186 - 381186

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 7x0,75 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

7
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.18
Ez a termékváltozat nem elérhető.21
Ez a termékváltozat nem elérhető.25
Ez a termékváltozat nem elérhető.34

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

381186

Gyártói cikkszám

381186

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 7x0.75 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

szürke

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 7x 0,75 dobon Vezérlőkábel 300/500V