Kábel, vezeték - YSLY-Jz 40x0,5 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381280 - YSLY-J 300/500V 40x 0,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2Erek száma:
40Köpeny színe:
szürkeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 40
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381280
Gyártói cikkszám
YSLY-J 300/500V 40x 0,5
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 40x0.5 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
40
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
15 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V