Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-O 1x185 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400113 - 400113

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-O 1x185 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-O) 400113

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400113

Gyártói cikkszám

400113

Gyártói típuskód

NYY-O 1x185 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-O 1x 185 0,6/1kV Erőátv rézkábel