Kábel, vezeték - NYM-J 5x4 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446935 - 447562
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 5
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1590 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
446935
Gyártói cikkszám
447562
Gyártói típuskód
NYM-J 5x4 [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
5
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 5x4 YM-J 100m Műa szig rézvezeték 300/500V