Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca tető 500mm horg (ajánlott rögzítő 6052810 6db/szál) 6052512 - 6052512

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - csavarozós

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196031634

Sonepar cikkszám

6052512

Gyártói cikkszám

6052512

Gyártói típuskód

DRLU 500 FS

Fedél szélessége:

500 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

csavarozós

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 500mm horg (fedélrögz nélkül)