OBO - Horg kábeltálca tető 400mm reteszzárral 6052715 - 6052715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196039012
Sonepar cikkszám
6052715
Gyártói cikkszám
6052715
Gyártói típuskód
DRL 400 DD
Fedél szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 400mm reteszzárral