MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca tető 300mm reteszzárral 6052755 - 6052755

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195078821

Sonepar cikkszám

6052755

Gyártói cikkszám

6052755

Gyártói típuskód

DRL BKS30 ALU

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

1000 mm

Rögzítés módja:

pattintós

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

2.5 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm reteszzárral