Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna 110x40mm véglap vszürke 6183751 - 6183751

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196674473

Sonepar cikkszám

6183751

Gyártói cikkszám

6183751

Gyártói típuskód

WDK HE40110LGR

Magasság:

40 mm

Szélesség:

110 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK04

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 110x40mm véglap vszürke