OBO - Műa csatorna 90x60mm végzáró idom szürke 6183816 - 6183816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 90 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196678433
Sonepar cikkszám
6183816
Gyártói cikkszám
6183816
Gyártói típuskód
WDK HE60090LGR
Magasság:
60 mm
Szélesség:
90 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 90x60mm végzáró idom szürke