Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Műa csatorna 15x15mm tetővel hófehér 6191002 - 6191002

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Szélesség - 15 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 56 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196794058

Sonepar cikkszám

6191002

Gyártói cikkszám

6191002

Gyártói típuskód

WDK15015RW

Szélesség:

15 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK04

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

164 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

IP30

Öntapadó fólia:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 25x60mm/2m kőszürke RAL7030