Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna 60x40mm tetővel hófehér osztott 6191134 - 6191134

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4556 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196794355

Sonepar cikkszám

6191134

Gyártói cikkszám

6191134

Gyártói típuskód

WDK40060RW

Szélesség:

60 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

1775 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 60x40mm tetővel hófehér osztott